曜日別特売

ステンレス 丸リンク

ステンレス 丸リンク - 水本機械製作所

接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。

用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク寸法L(mm)20内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406683B-2071162-963612.52.50.05
1,130
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406699B-2072162-95987.520.02
1,080
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする