水本機械製作所
ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm
幅のあるベルトなど使用できます。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
162-9829
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
37
種類
スナップフック
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
7.7
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406796
VB-S1
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください