水本機械製作所
ステンレス 豆Sカン
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kN)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406805
B-838
1袋(2個)
0.05
162-9866
6
30
2.5
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
52406814
B-839
1袋(2個)
0.07
162-9614
8
30
3
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406823
B-840
1袋(2個)
0.1
162-9605
14
36
3.5
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406839
B-841
1袋
0.15
162-9626
10
42
4
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406848
B-842
1袋
0.2
162-9577
18
46
5
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください