水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406988
B-567
1.96
W-1/4
162-9648
94
90
200
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406997
B-568
2.94
W-5/16
162-9576
142
120
240
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52407006
B-569
4.41
W-3/8
162-9861
280
150
280
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
52407015
B-1733
0.39
M-3
162-9641
10
45
80
¥
1,010
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52407024
B-1734
1.18
M-4
162-9595
21
57
126
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください