水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
162-9843
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
23.5
寸法L(mm)
57
ねじ径
M-4
寸法L1(mm)
92
寸法A(mm)
28
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
128
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.39
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52407033
B-2554
¥
1,270
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください