曜日別特売

スライド滑車 使用ロープ径~7mm

スライド滑車 使用ロープ径~7mm - 水本機械製作所スライド滑車 使用ロープ径~7mm - 水本機械製作所スライド滑車 使用ロープ径~7mm - 水本機械製作所

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。

用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用寸法L(mm)54トラスコ品番160-3618材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)質量(g)52寸法H(mm)15寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7使用荷重(kN)0.29内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52407049B2706
2,030
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする