水本機械製作所
黄銅スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質(本体)
黄銅
種類
スナップフック
寸法S(mm)
7
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52407058
B-2279
162-9818
21
60
12.5
10
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
52407067
B-2280
162-9650
34
70
14
12
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください