曜日別特売

LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 - AGENTLS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 - AGENT

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。

用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)シルバー付属品ディンプルシリンダーキー5本[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)トラスコ品番131-8003長さ(mm)110幅(mm)26質量(g)790適合扉厚(mm)25~40適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44内容量1セット
注意
※適合型式であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52407259AGLS10000025~4044
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする