ヤマトエンジニアリング
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン樹脂
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
セット内容
ボタン式カップリング
使用温度範囲(℃)
-5~60
コイル径(mm)
65
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52414033
YCU-3BT
1本
2
¥
8,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414049
YCU-5BT
1本
4
¥
9,164
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414058
YCU-7BT
1束
6
¥
9,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください