※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1束
使用範囲(m)
4
2
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52414049
品番
YCU-5BT
参考基準価格(税別)
¥9,164
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用範囲(m)
4
トラスコ品番
137-4277
セット内容
ボタン式カップリング
材質
ポリウレタン樹脂
全長(mm)
420
色
イエロー
質量(g)
364
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気
コイル径(mm)
65
コイル長(mm)
220