曜日別特売

荒熊手 12本爪

荒熊手 12本爪 - 伝蔵荒熊手 12本爪 - 伝蔵
(2件のレビュー)

爪が太く丈夫で折れにくいです。
爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。

用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に長さ(cm)145、【毛】97トラスコ品番819-5466材質質量(kg)0.68幅(cm)48繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414128A016
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52414128
2022-12-06
用途: 歩道の落ち葉掃き
製造業

毎年、この時期に頭を悩ませていた事務所前の歩道の街路樹の落ち葉を掃くのに使用。
一掻きでかなりの落ち葉を集めることができます。
同時に大きめの塵取りも購入したので今ではストレスがありません♪
もっと早く購入しておけば良かったと思っています。
また爪がかなり丈夫なので、長く使えそうです。
柄の部分が女性には少し長いので、★4つにしました。
大柄の男性にはジャストだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 52414128
2022-10-25
用途: 道路沿いの落ち葉掃除
サービス業

熊手の爪が丈夫で、長持ちしそう!!欲を言えば熊手がもう少し幅広の方がより丈夫で壊れにくいし、長持ちしそう!!!!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする