小型トグルスイッチ

小型トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV(1分間以上)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6)内容量1個
全11種類を絞り込む
極数
端子形状
11種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414925S-331RN-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)182-916232.22はんだ
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
52414934S-332RN-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)183-1859332はんだ
オープン
1,698
1,868(税込)
105日以内出荷
返品不可
52414943S-333RN-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)183-161232.22はんだ
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
52414959S-41F-J六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)183-193954.34タブ250
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
52414968S-41R-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)182-967249.94はんだ
オープン
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
52414977S-41RN-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)182-935949.94はんだ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
52414986S-42R-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)183-225251.34はんだ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
52414995S-42RN-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)183-190351.74はんだ
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
52415004S-43F-J六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)183-2474564タブ250
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415013S-43R-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)182-936550.44はんだ
オープン
2,398
2,638(税込)
70日以内出荷
返品不可
52415029S-43RN-J丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)182-967950.64はんだ
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする