YPC株式会社(旧:吉川化成)
床下収納庫 600深型
最もポピュラーな600型です。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
セット内容
回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
463
容量(L)
約110
縦(mm)
616
横(mm)
616
壁施工開口寸法(mm)
606×606
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52393837
6001BDJ
139-2432
ブロンズ
¥
19,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393846
6001SDJ
139-2434
シルバー
¥
19,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません