YPC株式会社(旧:吉川化成)
断熱床下収納庫 600深型
省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
トラスコ品番
139-2431
セット内容
回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット
質量(kg)
6.5
色
シルバー
高さ(mm)
463
容量(L)
約80
縦(mm)
616
横(mm)
616
壁施工開口寸法(mm)
606×606
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52393864
6DSJ
¥
33,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません