アトム
ケブラー(R)10G
フィット感を重視したスタンダードタイプです。
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等
トラスコ品番
177-3728
質量(g)
49
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
耐切創、耐熱、耐引裂
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
手の平幅(cm)
11.3
色(手首部)
イエロー
内容量
1ケース(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422293
HG-07-LL
LL
24.2
8.1
22.6
ナイロン
イエロー
10
C、3
¥
10,800
¥
6,998
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください