カネテック
永磁リフマ
防滴構造として屋外における作業に対応可能です。
スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。
安全に配慮した2重ストッパー方式です。
用途
屋外での、鋼板吊上げ搬送に
トラスコ品番
166-3838
高さ(mm)
150
奥行(mm)
80
内径(Φmm)
【吊り輪】40
アズワン品番
64-5017-39
内容量
1台
注意
※防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用、および屋外放置はお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52394038
LPR-VN75-WP
【鋼板】75、【丸鋼】50
90
5.5
¥
136,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません