カネテック
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
用途
上部ワークサポーターも対応可能
トラスコ品番
166-1699
質量(kg)
0.13
直径(Φmm)
42
高さ(mm)
10.6
タイプ
球状(SR50)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422555
KRS-HQM
¥5,870
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください