雷靭具用オプション品上部ワークサポーター

雷靭具用オプション品上部ワークサポーター - カネテック

異形ワークにも幅広く対応します。

用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422564KRS-HVM
10,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする