サイレンサー

サイレンサー - コンパクトツールサイレンサー - コンパクトツール

後方排気を側方排気にして排気空気が作業者にかかりにくくします。

用途排気を側方に変更します仕様W20×L24.5トラスコ品番161-5934適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES材質アルミ質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422659J00541
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする