カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - サンコー(三甲)
付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書トラスコ品番162-0054質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×540(折り畳み時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70ローラー径(Φmm)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422826ROLLCONV
14,364
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする