サンハヤト
バナナ・ジャンプワイヤー
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途
バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できます
トラスコ品番
193-5121
セット内容
赤・黒2色セット
質量(g)
100
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
3
絶縁被覆外径(Φmm)
1.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.405
ケーブルサイズ(AWG)
26
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52423088
SBP-500
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください