ショーワ
ナイスハンドお手軽手袋
手軽に使い切れる少量パックです。
厚みがある丈夫なタイプです。
パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
用途
清掃作業、塗装作業、精密機械工業
トラスコ品番
149-7590
質量(g)
67.4
左右区別
左右兼用
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52423273
NO806-10P
フリー
23
8
19.0
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
クリア
0.06
粉無
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください