BAHCO(バーコ)
ステンレス製バール
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途
錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質
ステンレス鋼(AISI420)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52423788
SS603-30-1000
-
1000
138-4289
5193
¥
129,620
¥
84,980
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
52423797
SS603-15-500
-
-
138-4283
672
¥
16,950
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
52423806
SS603-20-500
-
-
138-4284
1148
¥
29,580
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52423815
SS603-25-600
-
-
138-4291
2132
¥
53,450
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66449209
SS603-30-1000【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1000
138-4289
5193
¥
129,620
¥
84,980
¥
68,980
アウトレット
¥
75,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください