ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m

ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m - TOSO
(1件のレビュー)

スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。

用途絵画などの額縁を飾るレールに長さ(mm)2000トラスコ品番174-6427材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ幅(mm)19.5ナチュラル高さ(mm)14.7質量(g)620内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424068PT12000N
3,590
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 家の中で絵を飾りたいので
その他業種

取り扱いも簡単ですぐ届けてくださいました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする