TOSO
中型 点滴ランナー
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに、重量のあるカーテンに
仕様
中型レール用部品
トラスコ品番
176-7519
材質
ポリエステル
長さ(mm)
56
幅(mm)
18
高さ(mm)
112
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52424077
32-TR
¥
5,870
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません