曜日別特売

LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付

LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 - トライトLED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 - トライトLED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 - トライト

軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。

使用場所屋外保護等級IP66消費電力(W)50トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200均等荷重(kg)3.5芯数3ビーム角度(°)15電球の種類LED内容量1台
注意
※必ずアース付きコンセントを使用ください。
※簡易コントローラーは、防雨仕様ではありませんのでボックス等にいれてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424479FLOOD24ZF15W-C
207,824
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする