3個口ソフトタイプ延長コード

3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO
(1件のレビュー)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。

ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424488TKC15-103PSBK10
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
52424497TKC15-203PSBK20
9,180
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52424488
2024-03-27
用途: イベント現場

柔らかいケーブルでとても巻きやすい
イベント現場では日々設営、撤去が繰り返し使用するので、硬くて巻きにくケーブルは不向きですがこのケーブルはとても柔らかくしなやかでとってもいいです。
少し高めですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする