TRUSCO
エナメル線
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途
結束や補修、ディスプレイモーター用に
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52424908
EW-28
0.35
10
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424917
EW-24
0.55
8
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
52424926
EW-22
0.7
5
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください