PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続
仕様
両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル
材質(本体)
ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)
31
ケーブル
スリム
曲げ半径(mm)
15
線心数
4P
結線
T568B
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52425994
UTP28SP0.5M
CAT6
0.5
3.8
オフホワイト
RJ45
T568B
より線(撚線)
屋内
24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
52426003
UTP28SP0.5MBU
CAT6
0.5
3.8
青
RJ45
T568B
より線(撚線)
屋内
24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください