曜日別特売

スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド

スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)
アイボリー材質耐候製ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85仕様UL94V-2使用場所屋内・屋外
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426019PLT100-UV151袋(100本)10623
オープン
取扱い終了
返品不可
52426028PLT150-UV151袋(100本)15738
オープン
取扱い終了
52426037PLT200-UV151袋(100本)21151
オープン
取扱い終了
52426046PLT300-UV151袋(100本)31581
オープン
取扱い終了
返品不可
52426055PLT450-UV151袋(50本)471132
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする