曜日別特売

タックタイ ストリップタイプ

タックタイ ストリップタイプ - PANDUIT(パンドウイット)
使用温度範囲(℃)-17~104幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5引張強度(N)222内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426098HLS5S-X4-457127
オープン
取扱い終了
52426107HLS5S-X8グレー表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)457127
オープン
取扱い終了
52426116HLS3S-X4-30881
オープン
取扱い終了
52426125HLS3S-X8グレー表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)30881
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする