プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)

仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426186FX2ERQ1Q1SNM00222両端LCデュプレックスOM3(マルチモード)
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52426159FZ2ERQ1Q1SNM00112両端LCデュプレックスOM4(マルチモード)
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
52426168FZ2ERQ1Q1SNM00222両端LCデュプレックスOM4(マルチモード)
オープン
取扱い終了
52426177FZ2ERQ1Q1SNM010102両端LCデュプレックスOM4(マルチモード)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする