光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り

光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り - PANDUIT(パンドウイット)

ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。
ジルコニア製スリーブを使用しています。

用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426299FAP3WAQDSCZ6SCデュプレックスOM3/OM4(マルチモード)
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする