PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途
光ファイバーLCコネクタ
仕様
LCアダプターモジュールデュプレックス
トラスコ品番
161-0524
色
アダプター:青、モジュール:黒
高さ(mm)
18
質量(g)
11.3
タイプ
OS1/OS2
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
46.4
横(mm)
15.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52426308
CMDSLCZBL
LCデュプレックス
OS1/OS2(シングルモード)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください