PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に
色
アクア
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
32
難燃性
ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)
1.6
減衰量(dB)
26以上
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ
コネクタ2
LCコネクタ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52426326
FX2ERLNLNSNM001
1
2
LCコネクタオス - LCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52426335
FZ2ERLNLNSNM002
2
2
LCコネクタオス - LCコネクタオス
OM4(マルチモード)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52426344
FZ2ERLNLNSNM010
10
2
LCコネクタオス - LCコネクタオス
OM4(マルチモード)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください