曜日別特売

布シートAGJ-S

布シートAGJ-S - ベルスター布シートAGJ-S - ベルスター布シートAGJ-S - ベルスター布シートAGJ-S - ベルスター
材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材内容量1ケース(50枚)
注意
※ご発注は50枚単位でお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430045BS-7070
8,300
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
52430054BS-9090
8,250
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52430063BS-1500P1500
26,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52430079BS-2000P2000
26,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする