ミヅシマ工業
ジャンボステーション1500G
樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。
用途
屑入れとして
材質
本体:強化プラスチック、金具:ステンレス
容量(L)
1500
色
アイボリー
トラスコ品番
174-8227
質量(kg)
45
高さ(mm)
1284
奥行(mm)
920
間口(mm)
1800
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52394388
203-0150
¥225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください