クリーンスーツ用フード ツバなし

クリーンスーツ用フード ツバなし - ミドリ安全クリーンスーツ用フード ツバなし - ミドリ安全クリーンスーツ用フード ツバなし - ミドリ安全クリーンスーツ用フード ツバなし - ミドリ安全クリーンスーツ用フード ツバなし - ミドリ安全

クリーンルーム用フードです。

用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフードサイズLL規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠仕様ツバなし材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)質量(g)80ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52431208YHS101W-LLホワイト
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52431217YHS101B-LLブルー
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52431226YHS101G-LLグリーン
4,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431235YHS101N-LLネイビー
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする