ミドリ安全
クリーンスーツ用フード ツバ付
クリーンルーム用フードです。
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
規格
【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様
ツバ付き
材質
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
ISOグレード
ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
全6種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52431244
YHS201W-M
ホワイト
M
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431253
YHS201W-L
ホワイト
L
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431269
YHS201B-M
ブルー
M
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
52431278
YHS201B-L
ブルー
L
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52431287
YHS201W-LL
ホワイト
LL
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52431296
YHS201B-LL
ブルー
LL
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください