トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト - ミドリ安全

足裏形状でフィットする3Dフットベット。
かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。
足への負担を軽減します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。
エッジの欠け、脱落を防ぎます。

ホワイト仕様ファスナー付材質筒部:ポリエステルタイプフード材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52431339GCR1200FCAP-H-22.022
29,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52431348GCR1200FCAP-H-22.522.5
29,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52431357GCR1200FCAP-H-23.023
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする