ワタナベ
天然すだれ用ロング二連巻上器
用途
すだれを巻き上げる部材です
仕様
幅176cm、長さ220cmまでのすだれ用
トラスコ品番
161-3366
材質
本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52434683
SK-04
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください