ワタナベ
天津すだれ
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
材質
天然葦、竹、綿糸
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52434708
FS-4511
1ケース(30本)
177-1910
ミニ
133
1.1
0.45
オープン
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌日出荷
返品不可
52434717
FS-7490
1ケース(35本)
177-1878
小窓用
229
0.9
0.74
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434726
FS-8811
1ケース(30本)
177-1889
中
450
1.12
0.88
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
52434735
FS-8815
1ケース(25本)
177-1893
大
620
1.57
0.88
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434744
FS-8818
1ケース(20本)
177-1884
ロング
675
1.8
0.88
オープン
取扱い終了
返品不可
52434753
FS-8822
1ケース(15本)
177-1906
超ロング
813
2.2
0.88
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください