ワタナベ
天津すだれ 掛ず
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
材質
天然葦、竹、綿糸
幅(m)
1.76
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52434787
FS-1718
1ケース(8本)
177-1902
1625
1.78
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434769
FS-1711
1ケース(15本)
177-1881
947
1.12
オープン
取扱い終了
返品不可
52434778
FS-1715
1ケース(10本)
177-1903
1440
1.57
オープン
取扱い終了
返品不可
52434796
FS-1722
1ケース(8本)
177-1894
1938
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください