曜日別特売

コードレスパンチャー

コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)

36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。
小型・軽量です。
モーター部分が360°回転します。
普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。
1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。

用途鋼材への穴あけにトラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25充電時間(分)約32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52434805ISK-MP15LFDC36t6×Φ15t6×Φ157.9
310,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする