イワタニ
フラットツインS
テーブル直置き可能です。
2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。
カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。
底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。
用途
屋外での使用に、災害時に
質量(kg)
6.9
トラスコ品番
180-8013
材質
鋼板+ABS樹脂
幅(mm)
627
高さ(mm)
409
奥行(mm)
439
使用燃料
イワタニカセットガス(別売)
発熱量(W)
3300
アズワン品番
64-8442-26
内容量
1ケース(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52434893
CB-TBG-2
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください