近江精機
6.35六角シャンクヘキサゴンビット
全長(mm)
50
材質
特殊工具鋼
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1ケース(10本)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
180-5273
180-5274
180-5275
180-5276
180-5277
180-5278
180-5279
180-5280
180-5281
180-5282
先端サイズ
選択してください
0.71
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52451709
V17X-H0.71-50
180-5273
9
0.71
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
52451718
V17X-H1.27-50-3
180-5280
7
0.71
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52451727
V17X-H1.5-50-3
180-5282
7
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451736
V17X-H2.5-50
180-5276
10
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451745
V17X-H2-50-4
180-5281
8
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451754
V17X-H3-50
180-5274
10
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451763
V17X-H4-50
180-5279
11
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451779
V17X-H5-50
180-5275
11
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451788
V17X-H6-50
180-5277
12
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52451797
V17X-H8-50
180-5278
16
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください