曜日別特売

シングルライン用分配弁

シングルライン用分配弁 - KWK

シングル分配弁のエコノミータイプです。
低コストで集中給脂を実現しました。

吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
給油箇所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52451858KU-4N1個160-96740.274
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
52451867KU-6N1個160-96750.266
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451876KU-121台160-96730.3912
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451885KU-8N1台160-96760.278
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする