曜日別特売

切りま専科イエローSE

切りま専科イエローSE - 三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローSE - 三京ダイヤモンド工業

エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52452226SEHC4174-7490調整リング:20mm→15mm85
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52452235SEHC5174-7499調整リング:22mm→20mm140
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする