曜日別特売

サンボックス#20E

サンボックス#20E - サンコー(三甲)サンボックス#20E - サンコー(三甲)

全面シボ加工でゴム製品の貼り付き防止できます。

用途粘着質の内容物収納仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有トラスコ品番152-3566種別SK-20E-TM材質PP質量(g)1220有効内寸(mm)367×267×136外寸(mm)475×369×154内寸(mm)421×321×148底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.83(900)適合カード差し両短辺79型外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)154外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目適合フタサンボックス#20Eフタ有効内寸法・奥行(mm)267有効内寸法・高さ(mm)136有効内寸法・幅(mm)367内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5245231420212900TM17.1475×369×154透明/透明
3,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする