サンコー(三甲)
サンボックス用ふた
仕様
裏面シボ有
トラスコ品番
152-3575
種別
SK-20EF-TM
材質
PP
質量(g)
470
外寸(mm)
478×377×27
外寸法・幅(mm)
478
外寸法・高さ(mm)
27
外寸法・奥行(mm)
377
嵌合商品
サンボックス 28-2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52452323
70205200TM
サンボックス#20E、#14、#14B、#14-5、#20、#20B、#20E、#20-3、#28-2
478×377×27
透明/透明
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る